SIDE S.P.A. - SDE67194-LBN-60 SIRIUS MCL PLUS47W 840 1,2A 60°BR - 67194-LBN-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532280086
Artikelnummer
SDE67194-LBN-60
Herstellernummer
67194-LBN-60
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5570 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
210 mm
Geeignet für Lampenleistung:
43...43 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
170 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



