Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67210-60 SIRIUS 70W G12 BINAR.30°+30°BR - 67210-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522130858

Artikelnummer

SDE67210-60

Herstellernummer

67210-60

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

G12

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

170 mm

Höhe/Tiefe:

200 mm

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDE67210-60 - SIRIUS 70W G12 BINAR.30 30 BR