Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67337-LBC-40 BEND XS SLIM 27W 700MA 830 40° GA - 67337-LBC-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532336509

Artikelnummer

SDE67337-LBC-40

Herstellernummer

67337-LBC-40

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

700...700 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Max. Systemleistung:

27 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3365 lm

Breite:

130 mm

Höhe/Tiefe:

227.5 mm

Länge:

140 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Nome: BEND XS SLIM. Famiglia: BEND / XS SLIM. Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Montaggio a Binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 27 W.3365 lm.