Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67355-LBN-30 BEND M SLIM 41W 1050MA 840 30° BR - 67355-LBN-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 41 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532336677

Artikelnummer

SDE67355-LBN-30

Herstellernummer

67355-LBN-30

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

41 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4970 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

105 mm

Höhe/Tiefe:

165 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

160 mm

Länge:

227.5 mm

Nennstrom:

1050...1050 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Nome: BEND M SLIM. Famiglia: BEND / M SLIM. Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 41 W. 4970 lm.