Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67365-LBC BEND MICRO 2 LED 12W 830 150MA BR - 67365-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 7.1 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532326234

Artikelnummer

SDE67365-LBC

Herstellernummer

67365-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

7.1 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

610 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

42 mm

Höhe/Tiefe:

102 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6.1...6.1 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

68 mm

Länge:

250 mm

Nennstrom:

150...150 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

BEND MICRO 1. Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 e base in lamiera di acciaio. Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 150mA dc. Fascio: Simmetrico concentrante 30 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 7.1 W. Flusso apparecchio: 1037 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 2 x LED 6.1 W 610 lm.