Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67384-LBC-40 BEND MINI 1 LED 14.4W 830 350MA 40° NE - 67384-LBC-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 14.4 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532359348

Artikelnummer

SDE67384-LBC-40

Herstellernummer

67384-LBC-40

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

14.4 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1785 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

matt

Außendurchmesser:

61 mm

Höhe/Tiefe:

117 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12.4...12.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

48 mm

Länge:

125 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Nome: BEND MINI 1. Famiglia: BEND / MINI. Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 14,4 W. 1785 lm.