Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67389-LBC-40 BEND MINI 3 LED 39.2W 830 350mA 40° BR - 67389-LBC-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532359546

Artikelnummer

SDE67389-LBC-40

Herstellernummer

67389-LBC-40

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

matt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

12.4...12.4 W

Max. Systemleistung:

39.2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1785 lm

Breite:

48 mm

Höhe/Tiefe:

117 mm

Länge:

125 mm

Außendurchmesser:

61 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Nome: BEND MINI 1. Famiglia: BEND / MINI. Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 39,2 W. 1785 lm.