Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67770-LBC-25 LUXOR XS 27W 700MA 830 BR - 67770-LBC-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532238872

Artikelnummer

SDE67770-LBC-25

Herstellernummer

67770-LBC-25

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2300 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

84 mm

Höhe/Tiefe:

182 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDE67770-LBC-25 - LUXOR XS 27W 700MA LBC BR