Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67770-LBI-40 LUXOR XS 27W 700MA 840 BR - 67770-LBI-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532238797

Artikelnummer

SDE67770-LBI-40

Herstellernummer

67770-LBI-40

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

84 mm

Höhe/Tiefe:

182 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDE67770-LBI-40 - LUXOR XS 27W 700MA LBN BR