Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67772-LBC-15 LUXOR XS 27W 700MA 830 GA - 67772-LBC-15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532238926

Artikelnummer

SDE67772-LBC-15

Herstellernummer

67772-LBC-15

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2300 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

84 mm

Höhe/Tiefe:

182 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. alimentatore: alimentatore per diodi LED. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 15 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,300 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 25 W. flusso lampada: 2300 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.