SIDE S.P.A. - SDE67780-LBN VEGA XS BINARIO9X1.2W 350MA 230V LBN BR. - 67780-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532241568
Artikelnummer
SDE67780-LBN
Herstellernummer
67780-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
970 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
195 mm
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
60 mm
Länge:
154 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



