Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67783-LBN VEGA XS PARETE 9X1.2W 350MA 230V LBN BR. - 67783-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532241506

Artikelnummer

SDE67783-LBN

Herstellernummer

67783-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

970 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

60 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

154 mm

Länge:

201 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone, corpo / struttura: Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche, colore: Bianco, riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile, alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °, classe isolamento: Classe 1, peso: 1,700 kg.