SIDE S.P.A. - SDE67785-LBN-60 VEGA XS PAR.9X1.2W 350MA 230V LBN 60° GR - 67785-LBN-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532253035
Artikelnummer
SDE67785-LBN-60
Herstellernummer
67785-LBN-60
Hersteller
SDE
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Max. Systemleistung:
11 W
Leuchtenlichtausbeute:
97 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
970 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
154 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
201 mm



