SIDE S.P.A. - SDE67791-LBC VEGA XL BINAR.24X2.5W 700MA 230V LBC NE. - 67791-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532241667
Artikelnummer
SDE67791-LBC
Herstellernummer
67791-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
235 mm
Geeignet für Lampenleistung:
60...60 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
60 mm
Länge:
194 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



