SIDE S.P.A. - SDE67792-LBC-60 VEGA XL BIN.24X2.5W 700MA 230V LBC 60°GR - 67792-LBC-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532253073
Artikelnummer
SDE67792-LBC-60
Herstellernummer
67792-LBC-60
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Lichtstrom:
2599.5...2599.5 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
235 mm
Geeignet für Lampenleistung:
64...64 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
194 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
60 mm
Nennstrom:
700...700 mA



