Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67793-LBN-60 VEGA XL PAR.24X2.5W 700MA 230V LBN 60°BR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532253141

Artikelnummer

SDE67793-LBN-60

Herstellernummer

67793-LBN-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2600 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

60 mm

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

194 mm

Länge:

241 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Destinazione d'uso: interni, led. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 60 gradi. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2,400 kg. Grado IP40. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 60 W. Flusso lampada: 2600 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80.