SIDE S.P.A. - SDE67795-LBN VEGA XL PARET.24X2.5W 700MA 230V LBN GR. - 67795-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532241643
Artikelnummer
SDE67795-LBN
Herstellernummer
67795-LBN
Hersteller
SDE
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Breite:
194 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
241 mm



