SIDE S.P.A. - SDE67800-LBI-60 LUXOR XL VERT.41W 1050MA 840 BR - 67800-LBI-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532243784
Artikelnummer
SDE67800-LBI-60
Herstellernummer
67800-LBI-60
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
114 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



