Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67802-LBC-60 LUXOR XL VERT.41W 1050MA 830 GA - 67802-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532243883

Artikelnummer

SDE67802-LBC-60

Herstellernummer

67802-LBC-60

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

114 mm

Höhe/Tiefe:

200 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Marchio SIDE modello LUXOR XL VERT.41W 1050MA LBC GA, faretto / proiettore