Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67810-LBI-60 LUXOR XL V.PLUS 47W 1200MA 840 GA - 67810-LBI-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 47 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532270865

Artikelnummer

SDE67810-LBI-60

Herstellernummer

67810-LBI-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

47 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5520 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

114 mm

Höhe/Tiefe:

200 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

170 mm

Nennstrom:

1200...1200 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LUXOR-V XL PLUS. Montaggio a Binario. Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 60 gradi. Lampada: 1 x LED 43 W 5520 lm. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 47 W. Flusso apparecchio: 4998.9 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80.