Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67921-LBC INC.OR.FOCUS XS T. 13W 830 350MA NE - 67921-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532298203

Artikelnummer

SDE67921-LBC

Herstellernummer

67921-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1650 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

133 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

110 mm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam. 95 mm. Spessore controsoffitto 1-25 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Nero. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 350mA dc. Lampada LED 13W 1650lm 3000K.