Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67926-LBN INC.OR.FOCUS XL T. 27W 840 700MA BR - 67926-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532298340

Artikelnummer

SDE67926-LBN

Herstellernummer

67926-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3570 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

175 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

135 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

700...700 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a Soffitto. Foro di incasso diam. 115 mm. Spessore controsoffitto 1-25 mm. Corpo in lamiera di acciaio. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore:Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 700mA Vdc. Fascio: Simmetrico concentrante 30 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 24 W. Flusso apparecchio: 1927.8 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 24 W 3570 lm.