SIDE S.P.A. - SDE67952-LBN SOLARIS MCL 44W 600MA 840 GA - 67952-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Einbaumontage - nein
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
8017532354312
Artikelnummer
SDE67952-LBN
Herstellernummer
67952-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Lichtstrom:
5648...5648 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
65 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
44...44 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
240 mm
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
220 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Nennstrom:
600...600 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



