Startseite

SIDE S.P.A. - SDE67955-LBN SOLARIS MCL BINARIO 44W 600MA 840 GR - 67955-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532356170

Artikelnummer

SDE67955-LBN

Herstellernummer

67955-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

600...600 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

44...44 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom:

5648...5648 lm

Breite:

223 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Länge:

220 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Poiettore LED a binario. 44W. 600 mA. 4000K. Colore Grigio. 5648 lm