Startseite

SIDE S.P.A. - SDE699815 ASS.SCHERMO PROTEZIONE LIGHTCUT L=2000 - 699815

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 75.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532272227

Artikelnummer

SDE699815

Herstellernummer

699815

Hersteller

SDE

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

2000 mm

Breite:

75.2 mm

Raster gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

10 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

installazione: Componente da incorporare. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. classe isolamento: Classe 2. filo incandescente: 650 °C. note: L = 2 mt.