Startseite

SIDE S.P.A. - SDE699816 ASS.SCHERMO PROTEZIONE LIGHTCUT L=3000 - 699816

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 75.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532272234

Artikelnummer

SDE699816

Herstellernummer

699816

Hersteller

SDE

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

3000 mm

Breite:

75.2 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

installazione: Componente da incorporare. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. classe isolamento: Classe 2. filo incandescente: 650 °C. note: L = 3 mt