Startseite

SIDE S.P.A. - SDE699907 GRUPPO ROSONE BIANCO LINEAR SYSTEM - 699907

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE699907 GRUPPO ROSONE BIANCO LINEAR SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532286750

Artikelnummer

SDE699907

Herstellernummer

699907

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Punktauslass

Ader-Zahl:

3

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Installazione: Fissaggio a Plafone. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. equipaggiamento: Cavo di alimentazione 3x0,75mmq. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. classe isolamento: Classe 1. filo incandescente: 650 °C.