Startseite

SIDE S.P.A. - SDE70100-SC MATRIX 1XAR111 S/CORNICE GA - 70100-SC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522147801

Artikelnummer

SDE70100-SC

Herstellernummer

70100-SC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

155 mm

Breite:

183.6 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

155 mm

Länge:

183.6 mm

Marchio SIDE modello MATRIX 1XLED111 S CORNICE GA, faretto / proiettore