Startseite

SIDE S.P.A. - SDE7011 KIT SOSPENSIONE A FILO SITRACK - 7011

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE7011 KIT SOSPENSIONE A FILO SITRACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522147931

Artikelnummer

SDE7011

Herstellernummer

7011

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

1200 mm

installazione: Fissaggio a Plafone. equipaggiamento: Sistema di sospensione con fune in acciaio L = 2100 mm. filo incandescente: 850 °C. note: Cavetto in acciaio sezione 0.87 mmq. Portata max 25 Kg.