SIDE S.P.A. - SDE70200 MATRIX 2XAR111 G53 GA - 70200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522147986
Artikelnummer
SDE70200
Herstellernummer
70200
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
12...12 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Breite:
310 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge:
180 mm
Einbaubreite:
295 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
14 mm
Einbaulänge:
165 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


