SIDE S.P.A. - SDE70201-SC MATRIX 2XAR111 S/CORNICE BI - 70201-SC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 12...12 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8017522148020
Artikelnummer
SDE70201-SC
Herstellernummer
70201-SC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Einbaubreite:
155 mm
Breite:
183.6 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
285 mm
Länge:
315.6 mm


