Startseite

SIDE S.P.A. - SDE70301 MATRIX 3XAR111 G53 BI - 70301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522148273

Artikelnummer

SDE70301

Herstellernummer

70301

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Einbaubreite:

155 mm

Breite:

183.6 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

430 mm

Länge:

458.6 mm

installazione: Incasso a Soffitto. Foro di incasso 430 x 155 mm. Spessore controsoffitto: 1-50 mm. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. tensione: 12Vac. classe isolamento: Classe 3. peso: 3,000 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. Portalampada: G53.