Startseite

SIDE S.P.A. - SDE70410-SC MATRIX 4XAR111 S/CORNICE GA - 70410-SC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522148624

Artikelnummer

SDE70410-SC

Herstellernummer

70410-SC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Einbaubreite:

285 mm

Breite:

313.6 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

285 mm

Länge:

313.6 mm

Marchio SIDE modello MATRIX 4XLED111 S CORNICE GA, faretto / proiettore