SIDE S.P.A. - SDE70411 MATRIX 4XAR111 G53 BI - 70411
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 12...12 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522148631
Artikelnummer
SDE70411
Herstellernummer
70411
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
156 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Einbaubreite:
295 mm
Breite:
310 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
295 mm
Länge:
310 mm


