Startseite

SIDE S.P.A. - SDE70500LBC60-DA MATRIX 1 MCL DALI 27WA700MA 830 GA - 70500LBC60-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532292829

Artikelnummer

SDE70500LBC60-DA

Herstellernummer

70500LBC60-DA

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

27 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3365 lm

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

178 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

196 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

196 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni, Food, LED. Installazione: Incasso a Soffitto Foro incasso: Foro di incasso 179 x 179 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 27 W. 3365 lm.