SIDE S.P.A. - SDE70505-LBC-60 MATRIX 1 CARD.41WA1050MA 830 GA - 70505-LBC-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8017522252963
Artikelnummer
SDE70505-LBC-60
Herstellernummer
70505-LBC-60
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
178 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
179 mm
Breite:
196 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
179 mm
Länge:
196 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



