Startseite

SIDE S.P.A. - SDE70601-LBC-60 MATRIX 2 CARD.2X27WA700MA 830 BR - 70601-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522253014

Artikelnummer

SDE70601-LBC-60

Herstellernummer

70601-LBC-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3190 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

174.5 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

3 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Einbaubreite:

179 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

196 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

339 mm

Länge:

356 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 179 x 339 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio.verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 4,500 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 25 W. flusso lampada: 3190 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.