Startseite

SIDE S.P.A. - SDE70605-LBC-30 MATRIX 2 CARD.2X41WA1050MA 830 GA - 70605-LBC-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522252833

Artikelnummer

SDE70605-LBC-30

Herstellernummer

70605-LBC-30

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

178 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Einbaubreite:

179 mm

Breite:

196 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

339 mm

Länge:

356 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello MATRIX 2 CARD.2X41WA1050MA LBC GA, faretto / proiettore