SIDE S.P.A. - SDE70605-LBC-60 MATRIX 2 CARD.2X41WA1050MA 830 GA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522253045
Artikelnummer
SDE70605-LBC-60
Herstellernummer
70605-LBC-60
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4350 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
174.5 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Einbaubreite:
179 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
196 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
339 mm
Länge:
356 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



