Startseite

SIDE S.P.A. - SDE71111-MLBN-40 MATRIX MICRO SC 2 LED 4000K 500MA 40° - 71111-MLBN-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532266189

Artikelnummer

SDE71111-MLBN-40

Herstellernummer

71111-MLBN-40

Hersteller

SDE

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Max. Systemleistung:

9 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1960 lm

Breite:

94 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Länge:

164 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni,LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 98 x 180 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 9 W. 1960 lm.