Startseite

SIDE S.P.A. - SDE888 TORRETTA PER ROK NE - 888

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532265885

Artikelnummer

SDE888

Herstellernummer

888

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. classe isolamento: Classe 1. filo incandescente: 850 °C