Startseite

SIDE S.P.A. - SDE899 POZZETTO AD INTERRARE POLE - 899

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522155349

Artikelnummer

SDE899

Herstellernummer

899

Hersteller

SDE

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

220 mm

installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Nero. peso: 1,300 kg. filo incandescente: 650 °C.