Startseite

SIDE S.P.A. - SDE990271 CONGIUNZ.90 TERRA INTERNA BI - 990271

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE990271 CONGIUNZ.90 TERRA INTERNA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522162316

Artikelnummer

SDE990271

Herstellernummer

990271

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

weiß

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.