Startseite

SIDE S.P.A. - SDE990291 CONGIUNZ.T -TERRA DX INTERNO BI - 990291

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE990291 CONGIUNZ.T -TERRA DX INTERNO BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522162354

Artikelnummer

SDE990291

Herstellernummer

990291

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Farbe:

weiß

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,500 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione