SIDE S.P.A. - SDE990331 CURVA FLESSIBILE BI - 990331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gebogen
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522162477
Artikelnummer
SDE990331
Herstellernummer
990331
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Farbe:
weiß
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,200 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione