Startseite

SIDE S.P.A. - SDE990332 CURVA FLESSIBILE NE - 990332

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE990332 CURVA FLESSIBILE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522162484

Artikelnummer

SDE990332

Herstellernummer

990332

Hersteller

SDE

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Nero. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,200 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.