Startseite

SIDE S.P.A. - SDE990792 CONGIUNZ.90 TERRA ESTERNA NE - 990792

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE990792 CONGIUNZ.90 TERRA ESTERNA NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522162743

Artikelnummer

SDE990792

Herstellernummer

990792

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

installazione: Montaggio a Binario,corpo / struttura: Corpo in policarbonato,colore: Nero,tensione: 380V 16A,classe isolamento: Classe 1,peso: 0,250 kg,filo incandescente: 850 °C