Startseite

SIDE S.P.A. - SDE993281 CONGIUNZ.T INCASSO TERRA DX INTERNO BI - 993281

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE993281 CONGIUNZ.T INCASSO TERRA DX INTERNO BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522162934

Artikelnummer

SDE993281

Herstellernummer

993281

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Farbe:

weiß

Congiunzione a T - Terra DX. Montaggio a Binario. Corpo in policarbonato. Colore: Bianco. Tensione: 380V 16A. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2,500 kg. Filo incandescente: 850 °C.