Startseite

SIDE S.P.A. - SDE993321 ALIMENT.CENTRALE INCASSO BI - 993321

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE993321 ALIMENT.CENTRALE INCASSO BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522162958

Artikelnummer

SDE993321

Herstellernummer

993321

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Farbe:

weiß

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,160 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.