SIDE S.P.A. - SDED2030 APPLIQUE Q2 ORIZZ.12LED 3000K -CR - D2030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Chrom
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522226698
Artikelnummer
SDED2030
Herstellernummer
D2030
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Länge:
110 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm



